曜日別特売

インバーター発電機

インバーター発電機 - ホンダインバーター発電機 - ホンダインバーター発電機 - ホンダインバーター発電機 - ホンダインバーター発電機 - ホンダインバーター発電機 - ホンダインバーター発電機 - ホンダインバーター発電機 - ホンダ

乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。
FI搭載により始動性や保管性も向上。
仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。

周波数(Hz)50/60燃料タンク容量(L)4.6定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A)全高(mm)452全長(mm)571全幅(mm)306乾燥質量(kg)26.5騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA)機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクショングリーン購入法適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77672343EU26IJ-JN
392,900
389,800
428,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする