曜日別特売

ネコソギロングシャワーV9

ネコソギロングシャワーV9 - レインボー薬品ネコソギロングシャワーV9 - レインボー薬品ネコソギロングシャワーV9 - レインボー薬品ネコソギロングシャワーV9 - レインボー薬品ネコソギロングシャワーV9 - レインボー薬品ネコソギロングシャワーV9 - レインボー薬品ネコソギロングシャワーV9 - レインボー薬品ネコソギロングシャワーV9 - レインボー薬品
(1件のレビュー)

薄めず、このまま撒くだけの液体シャワー除草剤。
雑草の葉からだけでなく、土からも効きます。
2~14日で枯れ始め、さらに約9ヶ月間雑草の発生を抑えます。
(散布時期や使用量により差が生じます。長期間効かせたい場合は、使用量の範囲内で地面に十分染込むように散布してください。)

成分グリホサートイソプロプルアミン1.2%、ブロマシル0.9%、メコプロップPカリウム塩0.2%農林水産省登録第(号)24548適合作物樹木等適合雑草ササ、ススキ、ドクダミ、コケ類、イシクラゲ農耕地/非農耕地非農耕地用
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
剤形
使用期限
容量(L)
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673409-1個液剤5年-800
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
77673418-1個液剤5年2-
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77673427-1個液剤5年4-
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
68945470-1本(800mL)シャワー剤---
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77673427
2024-04-23
用途: 駐車場の雑草駆除
建設業・工事業

どんな草にも効果あり大変助かっております駐車場が広くてシャワータイプが良いです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする