曜日別特売

水やりがかんたんになるトレー ハーフトレー

水やりがかんたんになるトレー ハーフトレー - サカタのタネ水やりがかんたんになるトレー ハーフトレー - サカタのタネ水やりがかんたんになるトレー ハーフトレー - サカタのタネ

水分コントロールが難しい育苗初期に!
ハーフトレー(水やりがかんたんになるトレー)
底面のマットに水を含ませて使う底面給水トレーです。
管理が難しい育苗初期の水分コントロールが簡単になり、丈夫でそろいのよい苗ができます。

セット内容トレー、ドーム、底面給水マット 各1枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレー:約270×270×60、ドーム:約280×280×65寸法(幅W×奥行D)(mm)【底面給水マット】約240×240内容量1個
注意
※在庫状況により納期が遅延する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673454-
オープン
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする