曜日別特売

はじめてさんのかんたんタネまきキット

はじめてさんのかんたんタネまきキット - サカタのタネはじめてさんのかんたんタネまきキット - サカタのタネはじめてさんのかんたんタネまきキット - サカタのタネ

タネまきで失敗したくない方におすすめ!
これでタネまきをしてから鉢に植え付ければもっと安心!
タネまきに不安を持つ方々が、簡単にタネまきからの園芸を楽しめるグッズをセットにした初心者向けキットです。

セット内容ジフィーセブン42mm×6個、 活力液(リキダス5mL)×1個、栽培トレー×1個、栽培ドーム×1個直径(Φmm)【ジフィーセブン42mm】約42(吸水後高さ3~5倍)、【栽培トレー】約175、【栽培ドーム】約175高さ(mm)【栽培トレー】約42、【栽培ドーム】約37材質【ジフィーセブン42mm】不織布、【栽培トレー】ポリスチレン、【栽培ドーム】ポリエステル内容量1個
注意
※タネは商品に含まれません。
※在庫状況により納期が遅延する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673463-
オープン
679
747(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗ポット・トレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする