EARTH MAN
10.8V充電式クリーナー
軽量でコンパクト/内蔵バッテリータイプで場所を選ばずどこでも使える/延長ノズルで奥まった箇所の清掃に/ブラシを付けて車内のシートやフロアマットの清掃に
用途
掃除用クリーナとして自動車内や家庭・作業場の清掃等に
バッテリー容量(Ah)
2.0(ACアダプター)
充電時間(時間)
約4
吸込仕事率(W)
22
集塵容量(L)
約0.2
連続使用時間(分)
HIGH:最大約20(新品時)・LOW最大約45(新品時)
商品タイプ
本体+バッテリー
付属品
10.8V充電式クリーナー本体×1/延長ノズル×1/ブラシ×1/USBケーブル×1 /ACアダプター×1/取扱説明書×1
モーター電圧(V)
DC10.8
質量(kg)
約0.6
コネクタ形状
Type-C(USBケーブル)
コード長さ(m)
約1
長さ(mm)
約380
幅(mm)
65
高さ(mm)
62
電圧(V)
10.8
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77673637
VCM-108LiA
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください