曜日別特売

エンビカッター

エンビカッター - TAKAGI(高儀)エンビカッター - TAKAGI(高儀)エンビカッター - TAKAGI(高儀)エンビカッター - TAKAGI(高儀)

V型の角度付き刃で切り込みスムーズ、パイプが逃げにくい/ハンドルを開くと自動的に刃が全開するワンタッチオープン機構採用/片手で切断できて連続作業しやすい/軽量 ナイロン&グラスファイバー製/楽々カット ラチェット機構

用途管工事や電気工事・DIY等での塩ビパイプ(水道用硬質塩ビ管・硬質ビニル電線管・ポリエチレン管)の切断に切断能力(mm)水道用硬質塩ビ管 呼びVP-13~30:約Φ3~42/硬質ビニル電線管 呼びVP-14~36:約3~42/ポリエチレン管等 呼びPE~30:約3~42材質本体:アルミ合金/ハンドル部:ナイロン、グラスファイバー/グリップ部:熱可塑性ゴム/刃部:SK85/ラチェット部:S50Cアズワン品番65-1210-78内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673838VCP-200
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする