曜日別特売

ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き)

ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き) - TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプぷらイヤー(バネ付き) - TSUNODA(ツノダ)

5段階スライド調整/連続作業に便利なバネ付き/番線カッター機能付き/携帯性があり、持ち運びしやすく、手軽に使えるのでご家庭での使用にも最適。

用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に全長(mm)202質量(g)240材質(本体)機械構造用炭素鋼材質POM樹脂(くわえ部)被覆材塩化ビニール(柄)表面処理黒染め処理使用範囲(Φmm)パイプ外径:7~50切断能力(Φmm)軟鉄線(針金):2.0内容量1個
注意
※能力以上の対象物を切断しないでください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77673944WP-200SC-S
2,730
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする