TAKAGI(高儀)
木工用糸鋸セット深型
ガッツリ奥まで使える約160mm/角度調節機能付き!
用途
荒目:ラワン・ホオ・ツガ・杉・薄板ベニヤ等に/中目:強化木・樫・チーク・松等に/細目:プラスチック・塩ビパイプ等に
材質(刃)
炭素鋼(65Mn)
材質(本体)
A3鋼(金属部)
材質(ハンドル)
ポリプロピレン+熱可塑性ゴム
材質(ワッシャー)
炭素鋼
質量(g)
341
付属品
荒目×2・中目×2・細目×1(鋸刃)
アズワン品番
64-8960-10
刃渡り(mm)
約160
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77674057
-
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください