ポッシュリビング
トイレットペーパーホルダー
ナチュラルな色合いで、トイレをコーディネイトできます。
ホルダーの上に小物を飾ったり、スマホ置き場など、アレンジ自在な商品です。
材質
アイアン/マンゴーウッド
色
ホワイト
内容量
1個
注意
※皮膜が一枚覆っていることもあり、素地の鉄よりも比較的サビに強い特性もありますが、防水・防滴処理は施されておりません。また、経年等による変化で劣化しサビが生じる場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676087
41370
シングル
20×11×9
0.526
¥
4,200
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676096
41371
ダブル
31×11×9
0.696
¥
5,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください