ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ

ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ - INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ - INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ - INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ - INAX(LIXIL)ハイバックガード洗面器 Lサイズ 自動水栓 水石けん供給タイプ - INAX(LIXIL)

水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。

ピュアホワイト排水金具【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223サイズL寸法(mm)500×450水質使用可能:水道水および飲用可能な井戸水使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)90RH以下形態【吐出】泡沫、水石けん:手動液状流量範囲(L/min)2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)感知方式距離測定式赤外線センサー感知距離(mm)約130幅(mm)感知エリア:Φ10以下呼び径(mm)排水接続:25タンク容量(mL)約350グリーン購入法適合内容量1台
注意
※オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のため、吐水中はその場を離れないでください。
※壁付用固定金具(SF-10E、KF-300N)が同梱されています。
※排水金具は同梱されておりません。別途ご用意ください。(必要排水金具の品番は図面確認)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
水栓タイプ
電源(V)
給水方式
消費電力(W)
使用圧力範囲(MPa)
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77676227L-A955KA2E/BW1サーモスタット付混合栓AC100(50/60Hz)壁給水待機時:0.2以下、使用時:1.4以下0.05(流動時)~0.75Mpa(静止時)、給水圧力≧給湯圧力給水接続(給湯接続)PJ1/2
228,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676236L-A955KA2F/BW1サーモスタット付混合栓AC100(50/60Hz)床給水待機時:0.2以下、使用時:1.4以下0.05(流動時)~0.75Mpa(静止時)、給水圧力≧給湯圧力給水接続(給湯接続)PJ1/2
239,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676245L-A955KM2E/BW1サーモスタット付混合栓/アクエナジーDC7、バックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本壁給水-0.05(流動時)~0.75Mpa(静止時)、給水圧力≧給湯圧力給水接続(給湯接続)PJ1/2
236,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676254L-A955KM2F/BW1サーモスタット付混合栓/アクエナジーDC7、バックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本床給水-0.05(流動時)~0.75Mpa(静止時)、給水圧力≧給湯圧力給水接続(給湯接続)PJ1/2
247,000
169,800
186,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676263L-A955A2E/BW1単水栓AC100(50/60Hz)壁給水待機時:0.2以下、使用時:1.4以下0.05(流動時)~0.75(静止時)給水接続(給湯接続)R1/2
188,000
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676279L-A955A2F/BW1単水栓AC100(50/60Hz)床給水待機時:0.2以下、使用時:1.4以下0.05(流動時)~0.75(静止時)給水接続(給湯接続)R1/2
194,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676288L-A955M2E/BW1単水栓/アクエナジーDC7、バックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本壁給水-0.05(流動時)~0.75(静止時)給水接続(給湯接続)R1/2
197,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676297L-A955M2F/BW1単水栓/アクエナジーDC7、バックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本床給水-0.05(流動時)~0.75(静止時)給水接続(給湯接続)R1/2
202,000
139,800
153,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする