INAX(LIXIL)
ハイバックガード洗面器 Mサイズ 自動水栓
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。手を触れずに使用できる衛生的な自動水栓タイプ。
色
ピュアホワイト
排水金具
【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズ
M
寸法(mm)
380×350
水質
使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)
0~40
使用環境湿度(%)
90RH以下
形態
吐出:泡沫
流量範囲(L/min)
2~3(2.5L/分定流量弁内蔵)
感知方式
距離測定式赤外線センサー
感知距離(mm)
約130
幅(mm)
感知エリア:Φ10以下
呼び径(mm)
排水接続:25
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のため、吐水中はその場を離れないでください。
※壁付用固定金具(SF-10E、KF-300N)が同梱されています。
※排水金具は同梱されておりません。別途ご用意ください。(必要排水金具の品番は図面確認)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
水栓タイプ
電源(V)
給水方式
消費電力(W)
使用圧力範囲(MPa)
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676324
L-A951KAE/BW1
サーモスタット付混合栓
AC100(50/60Hz)
壁給水
待機時:0.2以下、使用時:1.4以下
0.05(流動時)~0.75Mpa(静止時)、給水圧力≧給湯圧力
給水接続(給湯接続)PJ1/2
¥
182,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676333
L-A951KAF/BW1
サーモスタット付混合栓
AC100(50/60Hz)
床給水
待機時:0.2以下、使用時:1.4以下
0.05(流動時)~0.75Mpa(静止時)、給水圧力≧給湯圧力
給水接続(給湯接続)PJ1/2
¥
193,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676349
L-A951KME/BW1
サーモスタット付混合栓/アクエナジー
DC7、バックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本
壁給水
-
0.05(流動時)~0.75Mpa(静止時)、給水圧力≧給湯圧力
給水接続(給湯接続)PJ1/2
¥
190,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676358
L-A951KMF/BW1
サーモスタット付混合栓/アクエナジー
DC7、バックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本
床給水
-
0.05(流動時)~0.75Mpa(静止時)、給水圧力≧給湯圧力
給水接続(給湯接続)PJ1/2
¥
201,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676367
L-A951AE/BW1
単水栓
AC100(50/60Hz)
壁給水
待機時:0.2以下、使用時:1.4以下
0.05(流動時)~0.75(静止時)
給水接続(給湯接続)R1/2
¥
142,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676376
L-A951AF/BW1
単水栓
AC100(50/60Hz)
床給水
待機時:0.2以下、使用時:1.4以下
0.05(流動時)~0.75(静止時)
給水接続(給湯接続)R1/2
¥
148,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676385
L-A951ME/BW1
単水栓/アクエナジー
DC7、バックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本
壁給水
-
0.05(流動時)~0.75(静止時)
給水接続(給湯接続)R1/2
¥
151,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676394
L-A951MF/BW1
単水栓/アクエナジー
DC7、バックアップ:アルカリ乾電池単3形×4本
床給水
-
0.05(流動時)~0.75(静止時)
給水接続(給湯接続)R1/2
¥
156,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください