INAX(LIXIL)
ハイバックガード洗面器 Mサイズ ハンドル水栓
水じまいに優れた滑らかフォルムのパブリック向け壁付洗面器、コンパクトサイズなので場所をとりません。リーズナブルなハンドル水栓タイプ
色
ピュアホワイト
水栓タイプ
ハンドル水栓(単水栓)
排水金具
【別売】(排水口カバー付きボトルトラップ)壁排水:LF-731PALC、床排水:LF-731SAC、(排水トラップ)壁排水:LF-30PAL、床排水:LF-30SAL、(排水口カバー)A-6223
サイズ
M
寸法(mm)
380×350
使用圧力範囲(MPa)
0.05(流動時)~0.75(静止時)
水質
使用可能:水道水および飲用可能な井戸水
使用環境温度(℃)
-20~40(0℃以下は水を抜いた状態)
接続
給水接続(給湯接続)PJ1/2
呼び径(mm)
排水接続:25
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※オーバーフロー穴はありません。あふれ防止のため、吐水中はその場を離れないでください。
※壁付用固定金具(SF-10E、KF-300N)が同梱されています。
※排水金具は同梱されておりません。別途ご用意ください。(必要排水金具の品番は図面確認)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
給水方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676403
L-A951HE/BW1
壁給水
¥
116,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
77676419
L-A951HF/BW1
床給水
¥
119,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください