ポッシュリビング
フラワーベース シングルチューブ
小ぶりで一輪挿しにも最適です。
玄関、リビング、どこでも置けるインテリアです。
材質
マンゴーウッド/ガラス/アイアン
質量(kg)
0.035
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
寸法(Φ×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676534
41352
スクエア
4×4×14
-
¥
1,000
¥
939
¥
1,033
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676559
41354
ラウンド
-
4×14
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください