ポッシュリビング
フラワーベース トリプルチューブ
小ぶりで一輪挿しにも最適です。
玄関、リビング、どこでも置けるインテリアです。
材質
マンゴーウッド/ガラス/アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×4×14
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676543
41353
スクエア
0.9
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676568
41355
ラウンド
0.115
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください