ポッシュリビング
フラワーベース
小ぶりで一輪挿しにも最適です。
玄関、リビング、どこでも置けるインテリアです。
材質
マンゴーウッド/ガラス
色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676577
41356
ラウンド
8.5×4×12.5
0.065
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676586
41357
スクエア
8.5×4×13.5
0.085
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください