ポッシュリビング
フォールディングポットスタンド
お部屋の植木鉢をオシャレに彩ってくれます。
ナチュラルな風合いで高さを出してくれます。
材質
マンゴーウッド/アイアン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.5×18.5×15
質量(kg)
0.205
適合鉢
4号鉢(推奨)
その他
折りたたみ式
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676595
41358
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください