ポッシュリビング
ハンギングボックス
お部屋の植木鉢、フェイクグリーンを吊るして飾れるお品です。
マンゴウッドのナチュラルで、シンプルなデザインとなっております。
材質
マンゴーウッド/アイアン
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
質量(kg)
適合鉢
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676647
41363
12×12×47.5(9.5)
0.265
3号鉢収納可(推奨)
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676656
41364
15×15×50.5(12.5)
0.435
4号鉢収納可(推奨)
¥
4,700
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください