ポッシュリビング
フラワーベース
シンプルなデザインの花瓶です。
フラワーアレンジメントなどにや、お部屋にでもオシャレに飾れます。
材質
ガラス
色
透明
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法(Φ×高さH)(cm)
選択してください
8.5×20.5
9×10
9×15
9.5×20
9.5×21
12×25
13×23.5
16.5×26.5
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(cm)
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676787
22704
9×10
0.195
-
¥
650
¥
598
¥
658
(税込)
当日出荷
77676796
22705
9×15
0.3
-
¥
750
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
77676805
22706
8.5×20.5
0.225
-
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676823
22708
13×23.5
0.41
-
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676839
22709
16.5×26.5
0.64
-
¥
2,100
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676848
22710
9.5×20
0.215
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676814
22707
12×25
0.79
-
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
77676857
22711
9.5×21
0.525
-
¥
1,500
取扱い終了
返品不可
77676866
22712
-
0.745
10.5×12×25
¥
1,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください