ポッシュリビング
ポリゴンポットカバー
木製の鉢カバーで、自然な風合いを演出でき、馴染みやすナチュラルな色合いです。
お部屋やお店の観葉植物などを、おしゃれに飾れます。
材質
マンゴーウッド
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
適合鉢
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676875
41333
12.5×12.5×11
3号鉢収納可
S
¥
2,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676884
41334
16×16×14
4号鉢収納可
M
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676893
41335
19×19×17
5号鉢収納可
L
¥
4,600
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください