ポッシュリビング
パイルポットカバー
木製の鉢カバーで、自然な風合いを演出でき、馴染みやすナチュラルな色合いです。
お部屋やお店の観葉植物などを、おしゃれに飾れます。
材質
マンゴーウッド
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φ×高さH)(cm)
適合鉢
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676909
41336
12.5×11
3号鉢収納可
S
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676918
41337
16×14
4号鉢収納可
M
¥
4,200
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
4日以内出荷
返品不可
77676927
41338
19×17
5号鉢収納可
L
¥
5,800
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください