TOKO(東洋計器興業)
バイメタル温度計
屋内で使用可能な空調配管、設備配管向けのバイメタル式温度計。
メンテナンスフリーで継続的な計測に適しています。
用途
空調配管、設備配管等の温度測定
材質
黄銅Niメッキ(感温部)
径(Φmm)
75(指示部)
精度
±2%
接続ねじ
R1/2
材質(ケース)
ABS樹脂
精度(%)
±2
取付ねじ
R1/2
ケース外径(Φmm)
90
使用場所
屋内用
接続形状
ユニオン式
内容量
1個
関連資料:
図面(0.16MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
測定範囲(℃)
長さL(mm)
感温部(mm)
温度測定範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77676979
TB-D75WB
0~50
50
50
0~50
¥
7,020
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
77676988
TB-D75WB
0~50
100
100
0~50
¥
7,200
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
77676997
TB-D75WB
0~100
50
50
0~100
¥
6,840
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
77677006
TB-D75WB
0~100
100
100
0~100
¥
7,020
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください