曜日別特売

プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型)

プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(エアーモーター 標準型) - 共立機巧
サイズドラム缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用可能粘度(cP)最大200空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上内容量1台
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
材質(シール)
使用限界温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07178482HP-301軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個458-04513.3セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-C50
195,000
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
07178507HP-502SUS304製ホース Φ25×1.5m、カーボンブラシ 2個458-05086.2セラミック,フッ素樹脂系摺動材,PTFE,SUS316,カルレッツ70
324,000
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする