曜日別特売

双眼鏡テクノスタビ TS-X1440

双眼鏡テクノスタビ TS-X1440 - 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)

大きく揺れる船や車からでもクリアな視界を生み出す、最強の防振システムを搭載した防振双眼鏡。
世界最高±6°の防振機能は船などの揺れる乗り物でもブレを抑えクリアな視界を得られます。
※ 2019年9月現在、電子式ジャイロ搭載の防振双眼鏡において。
防振なしでは手振れで使いづらい14倍の高倍率でも、三脚不要で安定した像を見ることが可能です。
高倍率に耐える高性能防振システムが搭載されているため、ピントも合わせやすく目標物を逃しません。
防水性・操作性に優れ、マリンスポーツやサファリ観光から漁業・山岳・海難警護などのプロ使用まで幅広く活躍します。

倍率(倍)14対物レンズ有効径(mm)40明るさ8.2実視界(°)4ひとみ径(Φmm)射出瞳径:2.9アイレリーフ(mm)13最短合焦距離5m眼幅調整範囲(mm)60-70質量(g)1300(電池含まず)寸法(mm)187×165×81(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ、単3電池×4本内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77678537TS-X 1440
オープン
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする