曜日別特売

双眼鏡7×50 FMTR-SX

双眼鏡7×50 FMTR-SX - 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)

優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。
フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。
全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。
気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。
最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。
濡れても滑りにくいラバータイプ。
7×50は視野が明るく天体観測にも最適です。

倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)7.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)23最短合焦距離9.8m眼幅調整範囲(mm)56-74質量(g)1410(電池含まず)寸法(mm)198×218×78.5(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776785987×50 FMTR-SX
オープン
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする