曜日別特売

双眼鏡10×50 FMT-SX

双眼鏡10×50 FMT-SX - 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)

優れた光学性能と耐久性。フジノン双眼鏡のフラッグシップモデル。
フジノン独自開発の像面フラットナーレンズ採用。隅まで歪みのないシャープな視野を実現します。
全てのレンズとプリズムに高品質なEBCマルチコーティングを施し、光の透過率をあげて明るく自然な色を再現します。
気密防水構造と堅牢性の高いボディ設計。-20℃~+50℃の厳しい環境下でも使用可能です。
最長23mmのロングアイレリーフ設計。長時間使用しても目が疲れにくく、メガネをかけたままでも視野の隅まで見渡せます。
手にしっくり馴染むエンボスタイプ。
10×50は高倍率ながらもワイドで明るい視野を確保、視野が明るいので天体観測にも最適です。

倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)50明るさ25実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:5アイレリーフ(mm)19.8最短合焦距離20m眼幅調整範囲(mm)56-74質量(g)1400(電池含まず)寸法(mm)191×218×78.5(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7767864310×50 FMT-SX
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする