曜日別特売

双眼鏡7×50WP-XL-WC

双眼鏡7×50WP-XL-WC - 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)

軽量で気密防水の本格仕様。リーズナブルで明るく十分な性能を実現。
水上での使用を考えて内部に窒素ガスを充填した気密防水構造。ポリカーボネートボディによる軽さ、丈夫さを追求しました。
50mmの大型対物レンズで光を集め、明るく被写体を捉えることができます。
覗きやすく、目が疲れにくい18mmの快適なロングアイレリーフ設計です。メガネをかけたまま全視野を見渡すことができます。

倍率(倍)7対物レンズ有効径(mm)50明るさ51実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:7.1アイレリーフ(mm)18最短合焦距離9.8m眼幅調整範囲(mm)56-72質量(g)885(電池含まず)寸法(mm)180×201×65(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、フロートタイプストラップ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
776786777×50 WP-XL
オープン
43,980
48,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする