双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42

双眼鏡HYPER-CLARITY HC10×42 - 富士フイルムビジネスイノベーション(旧:フジゼロックス)

優れた光学性能と磨き上げられたデザイン、明るくクリアな視界を実現する防水タイプの双眼鏡。
全てのレンズ・プリズムにフジノン独自のマルチコート「SUPER EBC FUJINON」を施し、明るくクリアな見え味を実現しています。
対物レンズにEDレンズを採用し、色収差を効果的に補正しています。
防水防曇構造に加え、堅牢性と重量バランスに優れたマグネシウム合金フレームを採用。快適な操作性も備えています。
滑りにくいエラストマー素材や握りやすいボディ形状の採用など人間工学に基づく使い勝手のよさも重視しています。

倍率(倍)10対物レンズ有効径(mm)42実視界(°)6.5ひとみ径(Φmm)射出瞳径:4.2アイレリーフ(mm)16最短合焦距離2m眼幅調整範囲(mm)57-76ねじ径対物レンズフィルタ:M46×0.75質量(g)778(電池含まず)寸法(mm)137×130×54(拡張時)付属品対物/接眼レンズキャップ、ソフトケース、ストラップ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77678704HC 10×42
オープン
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする