可逆性温度計ラベル SCA

可逆性温度計ラベル SCA - ミクロン可逆性温度計ラベル SCA - ミクロン
(2件のレビュー)

現在の温度がひと目でわかる11点表示温度計ラベル
高精度な±1℃でシャープに変色
温度が気になる場所に、気軽に貼り付け可能
可逆なので、繰返し使用可能
即応性

用途
【医薬・食品】 輸送、流通、保管中に起こりうる劣化を警告
【製造業 エレクロニクス 航空宇宙および自動車産業】 硬化・接着温度が達成されたことの確認 装置過熱表示 機械内容物の予防保全モニタリング 金属熱処理が正しく行われた事の確認に
寸法(高さH×幅W)(mm)51×18測定方式可逆性表示11点 液晶表示精度(℃)±1寿命2年RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1ケース(10枚)
注意
※室内専用
※REACH/RoHS3適合商品
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
変色温度(℃)
寸法(高さH×幅W)(mm)
精度(℃)
使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77678713SCA-010-5-10-15-20-25-30-35-40-45-5051×18±175
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
77678729SCA-0250-55-60-65-70-75-80-85-90-95-10051×18±1110
2,750
2,698
2,968(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 機械の負荷がかかった状態でも温度管理
製造業

機械負荷状態での各熱伝導部分のおおよそな温度測定に使用
場所を取らず、表示の大きさと見やすさは十分

1が参考にしています
対象商品 : 77678713
2023-03-08
用途: 機材の温度管理

商品画像のように色で温度を把握するのは極めて困難です。ほとんど色が変わらないため今何度なのか読み取れません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする