岡田装飾金物
間仕切中間ポール【XGタイプ】
特殊アルミ(A6005C)で強度抜群
用途
シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。
仕様
ステンピアスビス付・ビス穴あき
適合
XG
材質/仕上
特殊アルミ(A6005C)
内容量
1本
関連資料:
(0.46MB)
注意
※XGレール、ランナーをご使用下さい。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77679368
95N20
2000
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77679377
95N25
2500
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77679386
95N30
3000
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77679395
95N35
3500
¥
25,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
77679404
95N40
4000
¥
29,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。