曜日別特売

エアブローノズル(一般形) BNシリーズ

エアブローノズル(一般形) BNシリーズ - CKDエアブローノズル(一般形) BNシリーズ - CKDエアブローノズル(一般形) BNシリーズ - CKDエアブローノズル(一般形) BNシリーズ - CKDエアブローノズル(一般形) BNシリーズ - CKDエアブローノズル(一般形) BNシリーズ - CKD

直進性の高いエアを噴射する単孔ノズルです。
コンパクトかつコストパフォーマンスが良いため、密集箇所や大量に使用する用途に最適です。
材質は、耐食性に優れたステンレス鋼303を使用しています。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。

用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプ一般形材質金属(ステンレス鋼303)形状直進(ポイントタイプ)最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)400内容量1個
注意
※空気消費量は、標準圧力0.3MPa時の大気圧換算参考値です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
穴径(Φmm)
空気消費量(L/minANR)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77678966BN-6S10PR1/81357.2
830
750
825(税込)
当日出荷
77678975BN-6S15PR1/81.5807.2
830
750
825(税込)
当日出荷
77678984BN-6S20PR1/821387.2
830
750
825(税込)
4日以内出荷
返品不可
77678993BN-6S25PR1/82.52157.2
830
750
825(税込)
当日出荷
77679009BN-8S10PR1/413519
930
861
947(税込)
当日出荷
77679018BN-8S15PR1/41.58019
930
861
947(税込)
4日以内出荷
返品不可
77679027BN-8S20PR1/4213819
930
861
947(税込)
当日出荷
77679036BN-8S25PR1/42.521519
930
861
947(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする