エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ

エアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ - CKDエアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ - CKDエアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ - CKDエアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ - CKDエアブローノズル(ブロワ形) BNBシリーズ - CKD

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。
コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。
高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。
エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。

用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却にタイプブロワ仕様材質金属(ステンレス鋼304)形状扇形タイプ最高使用圧力(MPa)0.7耐熱温度(℃)400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
寸法(mm)
空気消費量(L/minANR)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77679045BNB-6S15TR1/813×1.5(穴)736(0.3MPa)/0.17(20kPa)10
2,670
2,413
2,654(税込)
当日出荷
77679054BNB-8S15TR1/417×1.5(穴)1016(0.3MPa)/0.24(20kPa)16
2,690
2,519
2,771(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする