エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ

エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ - CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ - CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ - CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ - CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ - CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ - CKDエアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ - CKD

周囲の空気を吸い込み、エアを増幅させる省エア形のエアノズルです。
幅方向に均一にブローするフラットタイプです。
均等分布のエアを噴射するためブロー効率がよく、エア消費量の低減が可能です。
上下の噴口およびエアー吸込み孔を位相させることで、噴射の幅方向に均一な打力が得られ、距離による打力の減衰が少ない高効率エアブローにより、安定したワークの品質を実現します。

用途食品工程等、生産ラインでのエアブロー清掃に、NGワークの吹き飛ばしに、エアブローによる重複吸着搬送の防止にタイプ省エネ形接続口径R1/4穴径(Φmm)1形状フラットタイプ(42mm)空気消費量(L/minANR)440穴数16内容量1個
注意
※空気消費量は、標準圧力0.3MPa時の大気圧換算参考値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最高使用圧力(MPa)
耐熱温度(℃)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77679063BNE-8P10F樹脂(PPS)0.71209
2,800
2,525
2,778(税込)
当日出荷
77679079BNE-8S10F金属(ステンレス鋼316L)1400144
22,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77679079BNE-8S10F67164137BNE-8S10FSBNE-8S10F エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプ CKD 67164137エアブローノズル(省エネ形) BNEシリーズ フラットタイプCKD1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする