曜日別特売

鋭刈万能小鎌

鋭刈万能小鎌 - 千吉鋭刈万能小鎌 - 千吉

切れ味抜群で作業時の負担軽減、切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。
切断しにくいナイロンヒモ、肥料袋、マルチなども楽々切断できます。
錆びにくく、汚れもつきにくいステンレス刃で切れ味抜群です。
柄は、目立って紛失しにくい赤塗装、安全に作業ができる滑り止め処理塗装を施しています。

用途稲刈り、除草作業、その他の雑作業用刃長(mm)105すべり止め加工(微細砥粒混合塗装)刃部硬度HRC58±1材質(刃)ステンレス(1K-6)材質(柄部)内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77716775105MM
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする