伸縮式U型ガーデンクリーナー

伸縮式U型ガーデンクリーナー - 千吉伸縮式U型ガーデンクリーナー - 千吉伸縮式U型ガーデンクリーナー - 千吉伸縮式U型ガーデンクリーナー - 千吉伸縮式U型ガーデンクリーナー - 千吉伸縮式U型ガーデンクリーナー - 千吉伸縮式U型ガーデンクリーナー - 千吉

先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。
枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。
線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。
先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。
芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。

用途集草作業材質(ツメ)材質(パイプ)スチール仕様伸縮タイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77716818SGR-14
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
77716827SGR-15
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする