U型ガーデンクリーナー

U型ガーデンクリーナー - 千吉U型ガーデンクリーナー - 千吉U型ガーデンクリーナー - 千吉U型ガーデンクリーナー - 千吉U型ガーデンクリーナー - 千吉U型ガーデンクリーナー - 千吉U型ガーデンクリーナー - 千吉U型ガーデンクリーナー - 千吉

先端がU型仕様のガーデンクリーナーです。
枯葉などが爪に刺さりにくいU型爪です。
線径が太いため強度(コシ)があり集草・落ち葉集めの効率がアップします。
先端がU型の為、引っ掛かりが少なくスムーズに掻き取れます。
芝生やコケの上など、デリケートな場所での清掃に最適です。

用途集草作業材質(ツメ)材質(パイプ)スチール内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
爪幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77716836SGR-16540約200
オープン
799
879(税込)
当日出荷
メーカー直送
77716845SGR-17480約120
オープン
859
945(税込)
当日出荷
メーカー直送
77716854SGR-18780約120
オープン
889
978(税込)
当日出荷
メーカー直送
77716863SGR-191090約120
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする