CAMPINGアッキス

CAMPINGアッキス - 千吉CAMPINGアッキス - 千吉CAMPINGアッキス - 千吉CAMPINGアッキス - 千吉CAMPINGアッキス - 千吉CAMPINGアッキス - 千吉CAMPINGアッキス - 千吉CAMPINGアッキス - 千吉

薪割りやアウトドアに使えるアッキスです。
ファイバーグラスハンドルで耐久性とクッション性が向上。
滑りにくいTPRグリップで両手でしっかり握れるので、作業性を向上します。
刃部とハンドルが一体成型の為、ガタ付の心配がなく、事故を未然に防ぎます。
陳列・持運び・保管に便利な収納ケース付です。

用途アッキス材質(刃)高炭素鋼材質(ハンドル)PA6+GF30%内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77716897320MM320600(ヘッド)
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
77716906710MM7102000(ヘッド)
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする