曜日別特売

超軽量下刈チップソー

超軽量下刈チップソー - セフティー3超軽量下刈チップソー - セフティー3超軽量下刈チップソー - セフティー3超軽量下刈チップソー - セフティー3超軽量下刈チップソー - セフティー3超軽量下刈チップソー - セフティー3

超軽量設計の山林仕様タイプチップソーです。
超軽量や空気抵抗を考慮した台金構造でエンジンやバッテリーの力の効率を考えた設計です。
チドリ刃採用で摩擦係数を下げ、切り粉の排出がよくなります。
超軽量設計でも耐久性の心配なく使用可能です。

用途刈払作業用刃厚(mm)2材質台金部:S50C内容量1枚
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数(p)
排気量(cc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77716933230X54P5625未満、18V以上(刈払機推奨)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
77716949255X60P6025以上、36V以上(刈払機推奨)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする