曜日別特売

巻付減大型チップソー

巻付減大型チップソー - セフティー3巻付減大型チップソー - セフティー3巻付減大型チップソー - セフティー3巻付減大型チップソー - セフティー3巻付減大型チップソー - セフティー3巻付減大型チップソー - セフティー3

絡みつき防止と耐久性と軽量の設計を行ったチップソーです。
3倍大型チップ搭載でロウ付け面積が広くチップの損失を防ぎます。
巻き付き防止フィンを4枚搭載し、草刈機軸へ巻き付く前に切断し絡みつきを防止します。
従来品よりも軽く、長時間の作業で疲労を軽減します。

用途刈払作業用刃厚(mm)2材質台金部:S50C内容量1枚
注意
※刈払機の安全カバーを適切に装着し、防災メガネ、ヘルメット、手袋、長袖、長ズボン、長靴を必ず着用して下さい。
※作業をする時は、周囲に人がいない事を確認して少なくとも周囲15メートル以内には人を近付けないようにして行なって下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
刃数(p)
排気量(cc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77716994230X32P2303225未満、18V以上(刈払機推奨)
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
77717003255X36P2553625以上、36V以上(刈払機推奨)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする