セフティー3
乾電池式防獣ライト ブルー
LEDの光により、イノシシ・シカ等の警戒心を刺激し、田畑の農作物被害を軽減できます。
昼夜センサー付で暗くなると自動でLEDが点滅します。
インシュロック等で固定しやすい穴付きの仕様です。
用途
畑・お庭の獣避け、防犯・防災用
LED色
青色6球
電池
単一乾電池2本使用(電池は別売)
使用時間(時間)
約240
材質
LED発光部:PC 取付け部:ABS
対象動物
イノシシ・シカ等
内容量
1個
注意
※本製品はイノシシ・シカ等から被害を軽減する物です。この用途以外にはご使用にならないでください。
※風・振動などで外れないようにしっかりと固定してください。
※ソーラーパネルで充電するため必ず日光の当たる場所に設置しご使用ください。
※完全防水ではありません。防雨構造のため水中ではご使用にならないでください。
※凍結する環境下や氷点下時はご使用にならないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77717073
SBJL-4
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください