曜日別特売

鳥よけヘビウロコ

鳥よけヘビウロコ - セフティー3鳥よけヘビウロコ - セフティー3
(2件のレビュー)

鳥の本能に起因した、全く新しい鳥害対策品です。
鳥の目から見るとヘビに見え、効果あります。
鳥の多くは赤・緑・青に紫外線をプラスした、4色型色覚を持っており眼の中心が魚眼レンズのようになっております。
鳥がヘビウロコを見ると模様が立体的に見え本能的にヘビと認識して近づかなくなります。
設置間隔は50cmから1mごとに取り付けるのが適切です。

用途ハト、カラス、ムクドリなど、ほとんどの鳥害対策寸法(幅W×長さL)(cm)5×40(フィルム)材質(テープ)PETアルミ蒸着フィルム材質(ひも)ポリエチレン撚糸(銀ラメ入り)対象動物ハト、カラス、ムクドリなど内容量1袋
3月22日より値下げいたしました。
注意
※本製品を設置した際の鳥被害についてメーカーは補償いたしません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77717089STYF-1
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77717089
2025-06-04
用途: 野鳥の巣作り防止
卸売・小売業

鳥の本能に起因した鳥害対策品との事で、半信半疑で車庫とベランダに3枚づつ吊るして置きました。今年も巣作りのために燕が飛び回っていましたが、不思議と近づく事は無かったです。犬や猫はともかく、鳥類には蛇の忌避効果が有りそうです。

対象商品 : 77717089
2024-08-09
用途: 車に鳥のふんをされないように
製造業

3枚入りで1枚車の近くに吊り下げていますが2カ月たってほとんど被害がありません。もう一枚吊ろうと思っています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする