曜日別特売

使い切りシルバーマルチ

使い切りシルバーマルチ - セフティー3使い切りシルバーマルチ - セフティー3
(2件のレビュー)

地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。
雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。
光の反射で忌避効果があります。

用途土壌乾燥や雑草防止用シルバー(マルチ)寸法(m)0.95×5材質ポリエチレン長さ(m)5幅(cm)95内容量1個
注意
※使用時にはマルチが風で飛ばされないように押えピン等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
777172380.95mx5m
オープン
289
318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77717238
2025-07-22
用途: 家庭菜園

ホームセンターにも売っているがシルバーでこのサイズは売っていないので助かります。筒状のマルチが別料金の送料がかかるのでこれ以上大きなタイプはホームセンターで購入せざるを得ない。

対象商品 : 77717238
2022-10-14
用途: 家庭菜園で
その他業種

ロールで購入すれば安いが家庭菜園ではそれだけ必要無いのでこのサイズで当面行けそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする