セフティー3
使い切り透明マルチ
地中の温度を高め、土中水分の蒸発を抑制します。
雨などによる土の跳ね上がりを防ぎ、ふわふわの土を保ちます。
冬季の地温上昇に効果的です。
用途
土壌乾燥や雑草防止用
色
透明(マルチ)
寸法(m)
0.95×5
材質
ポリエチレン
長さ(m)
5
幅(cm)
95
内容量
1個
注意
※使用時にはマルチが風で飛ばされないように押えピン等で固定してください。
※廃棄するときは地元の行政の定めるルールに従って処理してください。
※火気の近くで使用しないでください。
※使用しない時は屋内に保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77717247
0.95mx5m
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください