エスケー化研
セラミクリーン
高耐久・低汚染型水性セラミックシリコン単層弾性塗材。
色調
SR-165
特性
高耐久
容量(kg)
16
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶(16kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77717405
-
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
北海道地方
数量1につき
¥
2,450
/
税込
¥
2,695
沖縄地方
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465
離島
数量1につき
¥
3,150
/
税込
¥
3,465