曜日別特売

トートバッグ

トートバッグ - 三笠商事トートバッグ - 三笠商事トートバッグ - 三笠商事トートバッグ - 三笠商事トートバッグ - 三笠商事トートバッグ - 三笠商事
(1件のレビュー)

鞄の周囲を囲う6つの大きなポケットで、そのまま道具箱みたいにも使用できる多機能トートバッグ

混率(%)ポリエステル100容量(L)18質量(g)500縦(cm)30.5横(cm)37奥行き(cm)16内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78022718#4911ブラック
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
78022727#4911グレー
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
78022736#4911カーキ
オープン
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 78022727
2025-09-12
用途: 仕事用カバン
その他業種

凄く丈夫で、サイズも大きくたくさん入る。ファスナー付き、かつポケットが6つ。持ちひも長く肩掛けも出来る。コスパ最高。写真は工具が入ってるが普通の仕事用でも使える。資料、ノートパソコン、他にも入る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする