FUKUTOKU(福徳産業)
#8500S 空調風神服 タフコレ長袖 バッテリーネジ式ファンセット
すぐ使える!すぐ涼しい!ファン・ケーブル・バッテリー・服までセットのお買い得空調風神服スターターセット!
セット内容
バッテリー・ファン・専用ケーブル
混率(%)
綿100
内容量
1セット
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
着丈(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78022876
#8500S
シルバー
M
64
116
50
54
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78022885
#8500S
シルバー
L
66
120
52
56
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
78022894
#8500S
シルバー
LL
68
124
54
58
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
78022903
#8500S
シルバー
3L
70
132
56
60
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78022919
#8500S
シルバー
4L
70
140
58
58
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78022928
#8500S
チャコール
M
64
116
50
54
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78022937
#8500S
チャコール
L
66
120
52
56
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78022946
#8500S
チャコール
LL
68
124
54
58
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78022955
#8500S
チャコール
3L
70
132
56
60
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
78022964
#8500S
チャコール
4L
70
140
58
58
オープン
¥
9,800
¥
10,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください