曜日別特売

900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付

900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)900V01 ユニバーサルキャビネットキービット付 - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

1個で9役のコンパクトキャビネットキー。
マグネット付きのビットホルダーでしっかりとホールドします。
2個の精密ビット(C6)が内蔵されており、簡単に取り出すことができます。
表面には滑り止め加工がそして角は面取りが施され、滑りにくく手に馴染みます。
高性能ポリマーを使用することにより、より頑丈になっています。
軽量かつコンパクトなグロメット付きポケットツール、ポケットに入れたりキーホルダーに付けて便利に持ち運びが可能です。

用途配電盤や配管、給水システムの施錠などに。寸法(mm)トライアングル部:9、スクエア部:5・6・8、マイナス部:4、プラス部:2、キャビネットキー部:3-5、混合栓部:2アズワン品番65-0302-62内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77979844900V01
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする