PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
8820DN-3-155 スイスグリップ貫通タガネドライバー
強度抜群のPBタガネ820-3と貫通タイプのスイスグリップを合体。
握りやすく、正確にヒットできる打撃面と強靭なブレードです。
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
275
商品構成
単品
軸貫通
あり
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77979869
8820.DN3-155
10
155
¥
4,830
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください