KUKKO(クッコ)
K-22-01-UNC スライドハンマーセット(UNCアダプター)
ねじアダプターUS thread (UNC)が5個付属する汎用のスライドハンマーセットです。
キャリングケース付です。
全長(mm)
ハンマー:290、ハンマーオモリ:110
質量(kg)
2.98、ハンマーオモリ:0.9
スライド幅(mm)
220
ねじサイズ
スライドハンマー:M12×1.75
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77979887
K-22-01-UNC
¥
77,550
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください