SIGNET(シグネット)
35826 T6 フラッグ型 ヘクスローブレンチ
ヘクスローブ穴付ボルト類の締め付け。
用途
精密機器や自動車整備、プラモデルの組み立てなどに。
サイズ
T6
全長(mm)
76
軸長(mm)
37
幅(mm)
軸:3
ハンドル幅(mm)
24
硬度HRC
58-62
材質(ホルダー)
PP(ポリプロピレン)
材質
六角棒:特殊合金鋼(S2)
質量(g)
8
先端形状
ヘクスローブ
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77980088
35826
¥
200
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください