SIGNET(シグネット)
46740 ドリルチャック 1.5-10MM
充電ドリルドライバーに取付けて、穴あけ、軸付き砥石で研削作業が可能。
インパクト対応。
範囲(mm)
チャック部軸径:1.5~10
外径(Φmm)
刃部:10以下
シャンクサイズ(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※使用状況に応じては、インパクトドライバーの衝撃による過度な負荷で、本体や軸部が破損することがありますので十分ご注意ください。
※逆回転使用の場合、チャック部や強靱六角シャンクがゆるむことがありますのでご注意ください。万ー、 強靱六角シャンクが外れた場合は接着剤を塗り、締め付けをして頂くと通常に使用できます。
※刃部外径範囲内(10mm以下)の先端工具でご使用ください。
※始動前に先端工具の固定とチャック本体の取り付けを確実におこなってからご使用ください。
※木工ギムネなどの高トルクが必要とされる作業には使用しないで下さい。
※本製品の改造は危険ですので、行わないでください。
※作業時は保護メガネを使用してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77980167
46740
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください